半自動トーチ co2のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
109件の「半自動トーチ co2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動 ノズル セラミック」、「トーチ先端ノズル」、「ダイヘン 溶接機 ノズル」などの商品も取り扱っております。
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトランキング1位
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


パナソニック CO2半自動溶接機 パナソニックコネクトランキング3位
パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。使用率(%)30付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
1台
459,800税込505,780
翌々日出荷

Nタイプノズル(500A) トーキンランキング4位
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル電流(A)500全長(mm)88質量(g/個)150適合トーチN(箱)ブルー取付外径(Φmm)25
1箱(5個)
4,998税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)



1本
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
1本ほか
879税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケーブル長(m)3付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用))適合機種MDM-200
1本
29,980税込32,978
4日以内出荷



ケーブル長(m)3付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))適合機種MDM-200
1本
29,980税込32,978
4日以内出荷

従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
1本ほか
19,980税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(188種類の商品があります)

極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプパナソニック定格電流(A)350使用率(%)CO2/50、MAGガス/35冷却方式空冷全質量(kg)1.86適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)